Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Envitec by Honeywell AlcoQuant 6020 / 6020 Plus Alkoholtester-Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y123301
Hersteller:
     Envitec
Herst.-Nr.:
     100215
EAN/GTIN:
     4260042986977
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
Der Thermodrucker E-Print 202 kann gemeinsam mit den Atemalkoholtester EnviteC AlcoQuant 6020 plus eingesetzt werden. Er dient zur Protokollierung von Messergebnissen an Ort und Stelle.

Die Bedienungsanleitung ist (auf der mitgelieferten CD) in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch & Englisch

Für den Einsatz bzw. zur Auswertung der Messergebnisse am PC ist eine Systemsoftware notwendig: Software Data Manager für EnviteC AlcoQuant 60XX/6020plus.
Features:
Kompakte Abmessungen
Geringes Gewicht
Durch Akkubetrieb mobiler Einsatz möglich
Lieferumfang:
Inkl. Lithium-Akku · Ladegerät · Netzladekabel · Kfz-Ladekabel · Datenkabel RS232C · Papierrolle
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
95 mm
Gewicht:
50 g
Stromversorgung:
über Steckernetzteil + mit KFZ-Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Alkoholtester-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, 04260555213621, 04260042986977, Envitec by Honeywell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 450,54*
€ 554,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 474,46*
€ 554,07*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 790,22*
€ 875,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,06*
€ 659,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,44*
€ 628,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Envitec
100229
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.