| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y135882 Herst.-Nr.: 107323 EAN/GTIN: 4061553070816 |
| |
|
| | |
| Der INNOMARK gamma - Ein verlässlicher und leicht bedienbarer Alkoholtester mit Messanzeige zwischen 0,00 und 4,00 Promille! Der Atemalkoholtester INNOMARK gamma liefert aufgrund seines elektrochemischen Sensors zuverlässige Ergebnisse mit einer Messtoleranz von ± 0,08‰. Im Gerät ist ein wiederaufladbarer Akku und ein Flow-Sensor zur Bestimmung des Atemvolumens eingebaut, welcher die Alkoholkonzentration in Ihrer Atemluft misst und daraus die Blutalkoholkonzentration berechnet. Die Messergebnisse werden 4-stellig (mit 3 Dezimalstellen) am Display angezeigt und sind 1:1 interpretierbar (z.B. das Display zeigt den Wert 0,36 = 0,36 Promille). Features: Elektrochemischer Sensor Messergebnisses in Promille Messabweichungen von höchstens ± 0,05 Promille LCD-Anzeige Lieferumfang: Inkl. Lithium-Ionen Akku (3.7 V, bereits im Gerät integriert) · Micro USB Kabel · 3 Mundstücke · Kurzanleitung (in Deutsch & Englisch) · Bedienungsanleitung (Mehrsprachig: DE, EN, FR, NL, IT, ES) Weitere Informationen: | | Tiefe: | 19 mm | Höhe: | 110 mm | Breite: | 53 mm | Gewicht: | 82 g | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kalibrierbar: | Ja | Genauigkeitsklasse: | 1 (Professionell) | Prüfmethode: | Elektrochemischer-Sensor | Messtoleranz ±: | 0.05 ‰ | Messbereich Alkohol (max.): | 4.00 ‰ | Messbereich Alkohol (min.): | 0.07 ‰ | Besonderheiten: | inkl. Display | Produkt-Art: | Alkoholtester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,85* | € 66,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,27* | € 66,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,95* | € 81,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,09* | € 102,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|