Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle PS 100 Aktenvernichter 5 Blatt Partikelschnitt 5 x 18mm P-4 12l Vernichtet auch Heftklamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y143512
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23100-16168
EAN/GTIN:
     4009729074183
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter PaperSAFE® Dahle 23100
Features:
Automatscher Anlauf
Automatischer Start-Stopp
Überhitzungschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
217 mm
Höhe:
347 mm
Farbe:
grau
Breite:
366 mm
Gewicht:
4 kg
Auffangbehälter:
12 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
5 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
68.5 dB
Blattanzahl (max.):
5 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 42,57*
€ 55,73*
8 Tage
152
€ 5,87*
ab € 43,46*
€ 57,10*
€ 4,50*
ab € 45,43*
€ 59,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,95*
€ 61,81*
€ 4,95*
ab € 45,51*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.