Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, HDMI-A Buchse 0.15m Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y155942
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3130
EAN/GTIN:
     7630049610255
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein HDMI-Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse, Kabellänge ca. 10cm Hinweis: Der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker + HDMI-A Buchse
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf HDMI-A
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Adapterkabel
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 12,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 12,94*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,98*
5 Tage
519
€ 1,00*
ab € 10,75*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3129
ab € 10,03*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3142
ab € 7,96*
Ähnlich
VALUE
12.99.3129
ab € 5,71*
Ähnlich
VALUE
12.99.3159
ab € 4,22*
Ähnlich
VALUE
12.99.3142
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.