Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen LAT 60 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, WiFi, LTE, 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y172432
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-103337
EAN/GTIN:
     4021064033373
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
LAT 60 Duo Set Mimo Antenne
5G
Frequenz 698 - 3800 MHz für GSM/UMTS/LTE/5G/Wifi
60 Elemente
Gewinn 8,5-10,5 dB
10 m Kabel mit SMA Stecker
Lieferumfang:
2x LAT 60,10m Kabel
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
850 MHz + 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
Höhe:
50 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
210 mm
Anschluss:
SMA Stecker
max. Signalgewinn:
10.5 dB
Netz-Eignung:
GSM + UMTS + WiFi + LTE + 5G
GSM-Frequenz:
900 MHz
UMTS-Frequenz:
1900 + 2100 MHz
Kabellänge (Details):
10 m
Herstellerfarbe:
Aluminium + Silber
Antennen-Typ:
Richtantenne
Mobilfunk-Standard:
GSM + UMTS + LTE + 5G
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne, Wittenberg Antennen, LAT 60 Duo Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 162,09*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 162,10*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 262,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.