| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y173352 Herst.-Nr.: BA60 EAN/GTIN: 4260258511420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Starthilfekabel hat ein geringes Packmaß und passt so auch noch unter die Motorradsitzbank. Die kleinen, aber hochwertigen Zangen ermöglichen den Polanschluß, sowohl an der Autobatterie, als auch an den beengten Platzverhältnissen an der Motorradbatterie. Die Kabellänge des PVC-isolierten Kupferkabels ist so gewählt, dass der Starthilfestrom für Motorrädern bis zu einem Hubraum von 1400 ccm fliessen kann. Features: Kleines Packmaß Kompakte Zangen für den Anschluß Guter Stromfluss durch Kupferleitung Vollisolierte Stahlblechzangen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 1.50 m | Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: | 6 mm² | Material: | Kupfer | Querschnitt: | 6 mm² | Geeignet für Benzin-Motoren bis: | 1400 cm³ | Besonderheiten: | ohne Schutzschaltung | Produkt-Art: | Starthilfekabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BAAS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,25* | € 18,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,89* | € 37,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|