Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ4011S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel S/FTP 0.25m Weiß vergoldete Steckkontakte, Flam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y198571
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ4011S
EAN/GTIN:
     4052792032109
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Rohkabel: Kategorie 7 (600MHz) 10 Gigabit
RJ45-Stecker: Kategorie 6A
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
0.25 m
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, logilink patchkabel cat6a s/ftp weiß, patch kabel, patch-kabel sftp, 4052792032116, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1557
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,50*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,88*
Sonstiges
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,45*
Sonstiges
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,44*
Sonstiges
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.