Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Verlängerungskabel 3 Meter 12 - 24V 12 - 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y204502
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     450563
EAN/GTIN:
     8717568793818
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel-Verlängerung
Elektroauto-Ladekabel-Verlängerung
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
Sie haben überall Strom im Fahrzeug. Das Kabel ist 3 Meter lang und mit einer 3 Ampere Sicherung ausgerüstet. Das Spiralkabel ist ideal, da es sich nicht verwickelt.
Features:
Mit 3 A Sicherung
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
12 - 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe: zigarettenanzünderkabel, 08717568793818, ProPlus, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 12,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 12,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.