Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y206512 Herst.-Nr.: HTF210BE4 EAN/GTIN: 4022167002105 |
| |
|
| | |
| Mit der revolutionären Quiet-Technologie und einem schlanken Design, das auch in die kleinste Wohnung passt. Features: Leicht zu bedienendes Display Abschalt-Timer Oszillation Lieferumfang: Honeywell Turmventilator + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 8 W | Höhe: | 330 mm | Gewicht: | 600 g | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 230 V | Zuleitungslänge: | 1.8 m | Gehäusefarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 33 m³/h | Geräusch-Entwicklung: | 46 dB | Flügelfarbe: | Schwarz | Ventilator-Besonderheiten: | Automatische Abschaltung + Timer + Oszillierend | Produkt-Art: | Turmventilator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,98* | € 42,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,02* | € 42,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,31* | € 43,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,37* | € 54,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,44* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|