Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 7103 710310 Schreibunterlage Grau (B x H) 650mm x 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21386
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710310
EAN/GTIN:
     4005546710174
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage pvc grau 6...
Schreibunterlage mit Dekorrille, rutschfest und besonders robust. Verpackt zu 5 Stück. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Farbe:
grau
Breite:
650 mm
Stärke:
0.8 mm
rutschfest:
Ja
Kalender vorhanden:
Nein
abwischbar:
Ja
Material:
PVC + Schaumstoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Durable, 7103, unterlage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 7,10*
8 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 7,18*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,67*
€ 7,20*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 7,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 4,87* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,92*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,57*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,69*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.