Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO 78418 Profi-Cutter AUTO-LOAD 18mm - Nr. 78418schwarz/rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78418
EAN/GTIN:
     4003801792224
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO AUTO-LOAD Profi Cutter, inkl. 6 KlingenRobustes Abbrechmesser aus ABS Kunststoff, mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für sechs Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. TÜV-geprüft.

Ausführung: 18 mm, Farbe: schwarz/rot,
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Farbe:
schwarz + rot
Ausführung:
18 mm
Produkttypenbezeichnung:
Auto Load
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Cutter Auto Load
Material des Griffes:
ABS + Metall
Ausführung der Griffzone:
gummiert + ergonomisch
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 6 Ersatzklingen im Magazin
Material der Klinge:
Stahl
Breite der Klinge:
18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 6,73*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,22*
11 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 7,75*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.