Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y238752 Herst.-Nr.: DN-14001-1 EAN/GTIN: 4016032458692 |
| |
|
| | |
| Der LAN Tester ermöglicht eine einfache Identifizierung der korrekten Pin-Belegung von 10Base-T, 10Base-2, RJ45/TM11 Modularkabeln sowie 258A, TIA-568A/568B und Token Ring Kabeln, etc., indem das ausgehende Kabelende mit dem entsprechenden empfangenden Kabelende verglichen wird. Mit dem Ferntester können Sie Kabel testen welche an einem anderen Ort, beispielsweise in Wandverteilern oder Patchfeldern, installiert sind. Eine einfache Identifizierung der Verkabelung ist gewährleistet. Features: Mit dem Leitungstester überprüfen Sie ganz einfach, ob Sie Ihre Netzwerk-Verkabelung ordnungsgemäß durchgeführt haben und erkennen sofort, wenn Sie ein Ethernet-Kabel nicht richtig aufgelegt haben Neben der reinen Durchgangsprüfung lässt sich auch testen, ob zwei Adern vertauscht wurden oder einen Kurzschluss verursachen - Dank Remote-Einheit auch bei bereits installierten Verlege-Kabeln Je nach Situation können Sie zwischen dem manuellen Test und einem automatischen Prüfschleifen-Test wechseln, der systematisch eine Ader nach der anderen testet und anschließend wieder von vorn beginnt Der PoE-Tester zeigt Ihnen an, ob an einem Port oder einer Netzwerk-Dose ein PoE-Signal anliegt und um welchen PoE-Modus es sich handelt - Der PoE-Finder ist mit den PoE-Standards af & at kompatibel Das Testgerät ist für alle Netzwerkkabel von Cat-3 & Koax-BNC über Cat-5 & Cat-6 bis Cat-7A sowie UAE-, TAE- & Telefon-Kabel geeignet und hilft z. B. bei der Kabel-Installation für I Lieferumfang: 1x Hauptgerät + 1x Remotegerät + 1x PoE Testgerät + 2x BNC Adapterkabel + 1x BNC Stecker/Stecker Adapter + 3x RJ45 auf RJ11 Adapter + 1x Benutzerhandbuch + 1x Hartschalenkoffer Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Passend für: | CAT 3 + CAT 5 + CAT 6 + CAT 7a | Produkt-Art: | Netzwerktester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schutzkoffer, digitus lan tester, lan prüfgerät, kat 7 grau, Digitus |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,86* | € 21,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,83* | € 21,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,98* | € 21,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,34* | € 21,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,28* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|