Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pultordner 5824-00-95 5824 Hartpappe Schwarz DIN A4 Anzahl der Fächer: 24 A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24215
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5824-00-95
EAN/GTIN:
     4002432311682
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Faltmappe
Pultordner aus schwarzer Hartpappe (RC), leicht zu greifende Plastic-Tabs mit auswechselbaren Einsteck-schildern, Fächerblocks aus zähem, reißfesten Karton (RC), mit 6 Sichtlöchern, mit dehnbarem Rücken, für Format DIN A4. Mit 24 Fächern für A-Z. für:A4,
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Blauer Engel:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Material des Einbandes:
Hartpappe
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Anzahl der Fächer:
24
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Pultordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 2,90*
ab € 15,91*
€ 22,65*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 15,92*
€ 22,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 24,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 24,50*
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 17,51*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,82*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.