| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-58240095 Herst.-Nr.: 58240095 EAN/GTIN: 4002432311682 |
| |
|
| | |
| Leitz Pultordner A-Z. 24 Fächer. Mit dehnbarem Rücken für hohes Füllvermögen. Mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreißen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Farbe: | schwarz | Material des Einbandes: | Hartpappe | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Höhe: | 345 | Anzahl der Fächer: | 24 | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Breite: | 270 | Ausführung der Tabe: | A-Z | Farbe des Fächerblocks: | Schwarz | Anzahl der Sichtlöcher: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter karton schwarz a4, karton-schnellhefter schwarz, karton schnellhefter |
| | |
| |