Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y261312 Herst.-Nr.: 1026893 EAN/GTIN: 4988028466175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPH-20DAB die neue Generation unseres 1DIN-Smartphone-Radios mit DAB/DAB+, Digitalradio, Bluetooth, USB und Spotify. Kompatibel mit iPhone und Android Features: DAB+ Bluetooth Pioneer Smart Sync App USB 13Band-Equalizer Lieferumfang: SPH-20DAB + Einbaurahmen + externes Mikrofon für Freisprechanlage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Unterstützte Wiedergabeformate: | MP3 + WMA + WAV + FLAC + AAC | USB-Anschluss: | Ja | Bordspannung: | 12 V | Schnittstellen: | USB + Bluetooth® | Herstellerfarbe: | Schwarz | Autoradio-Besonderheiten: | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung + DAB+ Tuner | Produkt-Art: | Autoradio |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Radio, bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, pioneer autoradio, 04988028466175, Pioneer, SPH-20DAB, Einbauautoradio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 39 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 108,19* | € 114,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,18* | € 122,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 157,80* | € 166,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 251,73* | € 263,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|