Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y284262 Herst.-Nr.: 90IG05J0-MO0R00 EAN/GTIN: 4718017476799 |
| |
|
| | |
| Drahtlose Verbindungen, frei von Beschränkungen Der USB-BT500 ist ein Bluetooth-Smart-Ready-USB-Adapter, der den neuen Bluetooth-5-Standard unterstützt. Der USB-BT500 ermöglicht drahtlose Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten, wie etwa Computer, Drucker, Smartphones, Headsets, Lautsprecher, Tastaturen, Controller und mehr.
Bluetooth-Upgrade im Handumdrehen Installieren Sie den ASUS USB-BT500 für ein sofortiges Upgrade Ihres PCs auf die neueste Bluetooth-5.0-Technologie und erleben Sie bis zu 2x schnellere Datenübertragungen mit 4x größerer Reichweite. Mit einer Bluetooth-Schnittstelle auf Ihrem PC profitieren Sie vom Komfort und der Freiheit drahtloser Verbindungen mit einem breiten Spektrum von Geräten, darunter Lautsprecher, Kopfhörer und Spielcontroller.
Energiesparend und abwärtskompatibel Der ultra-kompakte USB-BT500 verfügt über die Bluetooth-Low-Energy-Technologie (BLE), die energiesparende Verbindungen ermöglicht. Im dualen Modus bleibt der ASUS USB-BT500 voll abwärtskompatibel zu Bluetooth 4.x, 3.x und 2.1. Features: Bluetooth 5.0 für mehr Geschwindigkeit und eine höhere Reichweite – Daten können im Vergleich zur Vorgängergeneration bis zu zweimal schneller und mit der vierfachen Reichweite per BLE übertragen werden Drahtlose Verbindung, frei von Beschränkungen – Ermöglicht eine drahtlose Kommunikation mit Bluetooth-fähigen Geräten Volle Kompatibilität – Abwärtskompatibel mit Bluetooth 2.1/3.x/4.x Energiesparen für Geräte – Bluetooth-Low-Energy-Technologie für energiesparende, drahtlose Verbindungen Ultra-kompaktes Design – Extrem transportabel und einfach zu Benutzen. Weitere Informationen: | | Bluetooth® Version: | 5.0 | Übertragungsrate: | 3 MBit/s | Max. Reichweite im Freifeld: | 40 m | Produkt-Art: | Bluetooth®-Stick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,09* | € 12,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,11* | € 12,63* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,18* | € 12,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 10,04* | € 13,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,11* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|