Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox 5280-00-35 Blau DIN A4 Anzahl der Fächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y29745
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5280-00-35
EAN/GTIN:
     4002432324408
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Bürobox mit 5 Schubladen und mit auswechselbaren Beschriftungsschildern. Neu: inkl. Auszugsperre und Schubladeneinzug. Gefertigt aus Polystyrol. Gehäusefarbe: lichtgrau, Schubladen: blau. Maße: BxHxT 291x292x352mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
292 mm
Länge:
291 mm
Farbe:
blau
Breite:
352 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Schubfächer:
5
Art der Verwendung:
Post
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Lichtgrau
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
5
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
Blau
Höhe der Schublade:
46 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 5 fächer blau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Leitz, Schbladen, Schubladen in einer Box
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 50,28*
€ 67,07*
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 68,08*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 53,80*
€ 71,44*
€ 5,50*
ab € 52,11*
€ 71,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,20*
€ 80,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 61,84*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,54*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 65,32*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,86*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,11*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.