Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMFORTEL 2600 IP schwarz Systemtelefon,VoIP Android, Anrufbeantworter, Freisprechen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y306001
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90073
EAN/GTIN:
     4019377900734
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das COMfortel 2600 IP kann sich nicht entscheiden: Ist es ein Systemtelefon für eine IP-TK-Anlage von Auerswald oder ein Standard-SIP-Telefon für eine Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung? Gut, dass es sich nicht entscheiden muss, denn als hybrides VoIP-Telefon passt es einfach immer.
In der täglichen Nutzung überzeugt das COMfortel 2600 IP durch hervorragende, breitbandige Sprachqualität (HD Voice). Es bietet sogar dann eine spürbar verbesserte Sprachverständlichkeit, wenn der Kommunikationspartner nur über ein herkömmliches Telefon mit schmalbandiger Sprachcodierung verfügt – eine echte Innovation*in diesem Produktbereich.
Als VoIP-Telefon setzt das COMfortel 2600 IP noch andere Akzente: Das integrierte Telefonbuch bietet Platz für über 10.000 Einträge (!), und E-Mails, Kalender- und Kontaktdaten werden zuverlässig mit Ihren Daten in der Cloud synchronisiert. Mittels VPN lässt sich das Telefon sogar an eine entfernte ITK-Anlage einbinden – als Heimarbeitsplatz, dem alle Funktionen der Anlage offen stehen. SIPS und SRTP sorgen für abhörsicheres Telefonieren übers Internet.
Die Anrufbeantworterfunktion wird durch Einstecken einer handelsüblichen SD-Karte aktiviert. Für den Anschluss eines Headsets verfügt das COMfortel 2600 IP über eine separate Schnittstelle mit Unterstützung für schnurlose DHSG-Geräte. So sind die Hände beim Telefonieren frei und man kann sich während des Gespräches frei bewegen.
Souveräne Kontrolle per klassischer Tastatur, Vierweg-Navigationstaste oder smartphone-like mit Touch-Display und ein vielfach in der Neigung verstellbares Gehäuse zeugen von großem Verständnis für praktische Belange.
Die 15 Tasten mit mehrfarbigen LEDs lassen sich individuell für Belegt-, Ziel-, Anlagen- und SIP-Funktionen programmieren. Wem das noch nicht ausreicht, kann mit drei Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300 insgesamt 105 Funktionstasten nutzen – ein willkommener Komfort für professionelles Arbeiten in der Telefonzentrale. Zusätzlich sind noch weitere Funktionen direkt im Display als Touch-Funktion frei programmierbar.
Eine seiner besten Eigenschaften ist übrigens das intelligente Energiespar-Management, das den Stromverbrauch in jeder Lebenslage gering hält.
Features:
Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG)
Abhörsichere VoIP-Gespräche durch Verschlüsselung
Unterstützung für IP-Kameras (optional)
Tastenerweiterungsmodule COMfortel Xtension300
Lieferumfang:
Grundgerät COMfortel 2600 IP + Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel + LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang) + Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Freisprechen:
Ja
Telefonbucheinträge:
10000
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
Abhängig von Speichermedium (1Gb = 30h)
Besonderheiten:
Android + Anrufbeantworter + Freisprechen + Optische Anrufsignalisierung + Touchpanel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Systemtelefon,VoIP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
€ 2,90*
ab € 204,47*
€ 235,31*
€ 6,78*
ab € 204,77*
€ 235,32*
€ 5,00*
ab € 213,13*
€ 242,63*
€ 4,70*
ab € 213,22*
€ 243,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 253,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Imtradex
BasicLine TM DEX-QD
ab € 80,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.