Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kamera-Akku VW-VBT380E-K 3.6V 3880 mAh VW-VBT380E-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y306481
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-VBT380E-K
EAN/GTIN:
     5025232707805
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Panasonic-Akku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen.
Features:
Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3880 mAh
Integrierte Schutzelektronik
Weitere Informationen:
für Marke:
Panasonic
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
3880 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
VW-VBT380E-K
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Panasonic HC-V10 + Panasonic HC-V100 + Panasonic HC-V100M + Panasonic HC-V110 + Panasonic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 73,06*
€ 91,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,76*
€ 106,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 118,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,05*
€ 141,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 135,11*
€ 175,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.