Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y416911 Herst.-Nr.: 2311B019 EAN/GTIN: 4960999537269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Fotoglanzpapier Plus II von Canon ist das ideale Fotopapier für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Es sorgt für ein perfektes Finish für den Druck von Digitalfotos und für Reproduktionen.
Ideal für den Hobbyfotograf mit fortgeschrittenen Kenntnissen Für Hobbyfotografen mit DSLR, die ihre eigenen Kunstwerke erstellen, bietet das Sortiment Fotoglanzpapier Plus eine wunderbare Grundlage. Mit Fotoglanzpapier Plus II mit Hochglanzfinish holen Sie aus jedem Foto das Beste heraus.
Schnell trocknende Fotos Original Fotopapier von Canon verfügt über eine Beschichtung mit Mikroporen, welche die Tinte schnell absorbiert, um überschüssige Tinte auf der Papieroberfläche zu vermeiden. Das Ergebnis: Sofort trockene Fotoprints.
Perfekter Glanz Bei Glanzpapier von Canon wird die Tinte noch tiefer unterhalb der glänzenden Oberfläche eingeschlossen, als das bei anderem Papier der Fall ist. So ist ein Glanzfinish auch wirklich immer glänzend.
Fotos, die ein Leben lang halten Fotoglanzpapier Plus II ist perfekt auf Canon Lucia und ChromaLife100+ Tinten abgestimmt. Mit dem FINE Druckkopf von Canon, den Original Farben von Canon und ausgewähltem Fotopapier von Canon können Sie Ihre schönsten Momente festhalten, die Bilder vor Umwelteinflüssen und Licht schützen und deren Qualität für die nächsten Generationen erhalten. Features: Hochglanzfinish Fotodruck in überragender Qualität Fotos wie aus dem Labor mit sattem Schwarz und lebendigen Farben Perfekt auf Canon Lucia und ChromaLife100+ Tinten abgestimmt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 265 g/m² | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Glänzend | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, canon fotopapier a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 04960999537269, Canon, Photo Paper Plus Glossy II PP-201 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 11,80* | € 17,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,90* | ab € 11,83* | € 17,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 11,82* | € 17,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,00* | ab € 12,19* | € 17,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,6095* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|