Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y489511 Herst.-Nr.: ES-3305P EAN/GTIN: 4710700929247 |
| |
|
| | |
| Der ES-3305P ist ein 10/100 Mbit/s ungemanageter Ethernet-Schreibtisch-Switch, der die Netzwerkleistung verbessern soll. Sein kompaktes, elegantes Design bietet eine hervorragende Leistung und hohe Wirksamkeit. Er benutzt die Store-and-Forward-Paketumschalt-Technologie, um zuverlässige Datenübertragungen zu schaffen, die ideal für Netzwerkverbindungen in kleinen Büros und Heimbüros sind. Um Heimnetzwerke zu erweitern oder die Anforderungen an Online-Spiele, Multimedia-Datenübertragung oder Streaming zu erfüllen, ist der ES-3305P eine kostengünstige Fast-Ethernet-Lösung. Das Plug-and-play-Design gewährleistet, dass die Benutzer leicht Netzwerkgeräte wie PCs, Netzwerkspeicher oder Druckserver mit einem Heimnetzwerk verbinden können, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Unterstützt Auto-Negotiation Jeder der Anschlüsse des ES-3305P erkennt automatisch, ob die angeschlossenen Netzwerkgeräte mit 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s und im Halbduplex- oder Vollduplexbetrieb arbeiten, und stellt die Geschwindigkeit und den Modus entsprechend ein, wodurch ein einfacher und problemloser Betrieb gewährleistet wird.
Unterstützt nicht-blockierende Drahtgeschwindigkeit Der ES-3305P sendet und empfängt Verkehr nahtlos mit seiner nicht-blockierenden Drahtgeschwindigkeit. Jeder Anschluss des ES-3305P unterstützt gleichzeitig Geschwindigkeiten bis zu 200 Mbit/s im Vollduplexbetrieb, wodurch für die angeschlossenen Geräte volle Drahtgeschwindigkeit geschaffen wird und einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk ermöglicht wird, reibungslos zu arbeiten.
Erfüllung von IEEE Energy Efficient Ethernet (EEE) Außer Fast-Ethernet-Geschwindigkeiten, die kritisch für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation sind, hat der ES-3305P einen umweltfreundlichen Stromverbrauch. Um den Standard IEEE802.3az zu erfüllen, hat der ES-3305P stromsparende Funktionen, um den Energieverbrauch zu senken und Kosten zu sparen.
Erkennung nicht-aktiver Links Wenn ein Netzwerkgerät abgeschaltet ist und/oder ein nicht-aktiver Link erkannt wird, verringert die Einstellvorrichtung für den Energieverbrauch automatisch den Energieverbrauch. Der Energieverbrauch des Switch wird dynamisch entsprechend dem Linkstatus und der Anzahl der aktiven Netzwerkgeräte eingestellt.
Erkennung der Kabellänge Geräte, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, erkennen automatisch die Länge der angeschlossenen Ethernet-Kabel und stellen den Energieverbrauch entsprechend ein. Je kürzer die Kabellänge, desto weniger Energie wird verbraucht.
Leicht zu benutzen Der ES-3305P ist ein Plug-and-play-Gerät und unterstützt eine breite Palette von Netzwerkprotokollen. Die Installation und das Netzwerkmanagement sind schnell und unkompliziert, und klare und komfortable LED-Anzeiger zeigen einen leicht lesbaren Anschluss- und Switchstatus an. Features: Kompaktes und elegantes Schreibtischdesign: Ideal für kleine Büros und Heimbüros Leicht zu benutzen: Plug-and-play-Installation Sehr leistungsfähig: Paketfilterung und -weiterleitung mit Drahtgeschwindigkeit Weitere Informationen: | | Typ: | ES-3305P | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 5 x | MAC-Adressen: | 1000 | Schnittstellen: | RJ45 | Anzahl Ports: | 5 Port | Übertragungsrate: | 100 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04717964700711, 04710700929247, 00649659013544, 4717964700711, EDIMAX |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,89* | ab € 7,78* | € 8,27* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,19* | € 8,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,45* | € 8,97* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,26* | € 9,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,87* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|