Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y498761 Herst.-Nr.: 3421491 EAN/GTIN: 4034303019779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neue Generation der mobilen Speicherkarten ermöglichen blitzschnelle Datentransfers und beste Ergebnisse mit professionellen Digitalkameras und Camcordern. Dank des Hochgeschwindigkeits-standards UHS-1 können Datentransferraten von bis zu 45MB/s erreicht werden. Die Speicherkarten sind sofort einsatzbereit, kompakt und reaktionsschnell. Daher eignen sie sich perfekt für hochauflösende Fotos und schnelle Serienaufnahmen, sodass kein Detail verborgen bleibt. In den Kapazitäten 16, 32 und 64 GB bieten sie genug Platz für große Mediendateien, wie professionelle Fotos oder Videoaufnahmen. Features: 128 GB Speicherkapazität Maximale Transferrate bis zu 45 MB/s (300x) besonders empfehlenswert für hochwertige Digitalkameras und Camcorder Unterstützt Dateiformat FAT32, Kompatibel mit SDHC- und SDXC-Hostgeräten Class10 und UHS-I Unterstützung Schutz gegen unbeabsichtiges Überschreiben der Daten durch mechanischen Schreibschutz Lieferumfang: SDXC-Karte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicherkapazität: | 128 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 + UHS-I | Produkt-Art: | SDXC-Karte | Lesen (max.): | 45 MB/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 8,45* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,74* | € 11,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,88* | € 12,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,72* | € 14,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,18* | € 15,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|