Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Clean Air M Laserdrucker Filter Feinstaub Selbstklebend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y50695
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50379-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448140562
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Der tesa® Clean Air Feinstaubfilter für Laserdrucker, Fax- und Kopiergeräte sorgt für gute Luft in Unternehmen, Behörden ,Büro und Zuhause. Der neue tesa® Clean Air Feinstaubfilter besteht aus umweltneutralen, vollständig recyclebaren Vliesstoffen. Dank seines dreilagigen Aufbaus und zusätzlich elektrostatisch geladener Mikrofasern in der mittleren Lage werden selbst lungengängige Feinstpartikel dauerhaft gebunden – unabhängig von der spezifischen chemischen Zusammensetzung der emittierten Feinstäube.- Vom TÜV bestätigter wirkungsvoller Schutz vor Feinstaub und Tonerstaub- Dauerhafter Rückhalt feinster Partikel durch dreilagigen Filter (micronAir technology) - Hohe Luftdurchlässigkeit gewährt uneingeschränkte Funktionalität des Druckers - Leichte Befestigung aufgrund des einfachen Klett-Systems - Entsorgung über den Hausmüll möglich - Kapazität: bis zu 70.000 Seiten oder 12 Monate - Verfügbare Abmessungen: Größe S 100x80mm;Größe M 140x70mm;Größe L 140x100mm - Passend für: Kompatibel mit vielen Modellen unterschiedlicher Hersteller
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Ausführung:
M
Montageart:
Selbstklebend
Zubehör-Typ:
Laserdrucker Filter Feinstaub
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Laserdrucker Filter Feinstaub
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 13,37*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 17,42*
€ 20,51*
1
€ 6,95*
ab € 15,90*
€ 20,71*
1
€ 7,95*
ab € 15,97*
€ 20,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,61*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
50380-00000
ab € 23,33*
Ähnlich
tesa
50378-00000-01
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.