| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y513433 Herst.-Nr.: AEDBD-201-EU EAN/GTIN: 0810116380770 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Akkus + Dualladegerät Das Dualladegerät halbiert deine Ladezeiten. Jetzt kannst du gleichzeitig zwei Akkus laden und hast so schnell wie möglich wieder einen vollständig aufgeladenen Akku – damit deine HERO13 Black immer einsatzbereit ist.1 Dank der Statusleuchten kannst du blitzschnell den Ladestand der Akkus prüfen, selbst wenn das Ladegerät nicht ans Stromnetz angeschlossen ist. Im Lieferumfang enthalten sind zwei leistungsstarke Enduro Akkus, die du als Ersatz- oder Reserveakkus für den mit der Kamera gelieferten Akku verwenden kannst. Features: Enthält 1 Dualladegerät, 2 Enduro Akkus für die HERO13 Black sowie 1 USB-C-Kabel. Optimiert den Ladevorgang, damit du so schnell wie möglich wieder zwei voll aufgeladene Akkus hast. (1) Zwei LEDs informieren dich über den Ladestand der eingelegten Kameraakkus, auch wenn das Ladegerät nicht an Strom angeschlossen ist. Besonders hohe Akkusteckplätze für mehr Sicherheit auf Reisen. Geliefert mit 2 Enduro Preiumakkus mit 1.900 mAh – freu dich auf unglaubliche Kameraleistung unter verschiedensten Bedingungen und bei Temperaturen bis zu -10 °C. Ein geladener Enduro Akku liefert dir über 1,5 Stunden kontinuierliche Aufnahmezeit bei 4K30 oder 5,3K30 sowie über 2,5 Stunden kontinuierliche Aufnahmezeit bei 1080p30. (2) Mitgelieferte Akkus können als Ersatz für den im Lieferumfang enthaltenen Akku oder als Reserveakku verwendet werden. Hinweise: Warnhinweis: Akkus nicht verwenden, wenn sie beschädigt wurden. Befolge alle Warnhinweise und Anweisungen gemäß Benutzerhandbuch der Kamera.
(1) Verwende für eine optimale Ladeleistung einen USB-C-Adapter mit mindestens 27 Watt.
(2) Laufzeit gemessen bei einer Temperatur von 25 °C mit einer Windgeschwindigkeit von 0,6 m/s mit dem digitalen Objektiv „Weit“ und aktivierten drahtlosen Verbindungen, Bluetooth und HyperSmooth. LCD-Bildschirme vorne und hinten aktiviert mit Bildschirm-Timeout nach 1 Minute. Sprachsteuerung und GPS deaktiviert. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | GoPro Hero 13 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Ladegerät | Stromversorgung: | USB-C® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Netzwerkkamera, Netzteil Videokamera, Netzteil Webcam, Netzwerkkamera Netzteil, Videokamera Netzteil, Webcam Netzteil, videokamera netzteil, GoPro, Enduro 2-Pack + Dual |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,33* | € 99,37* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 77,07* | € 99,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|