Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Klebeband-Abroller 83980 Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y58641
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     83980
EAN/GTIN:
     4001895839801
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Klebeabroller
Klebebandabroller
Tischspender im Spar-Set. Der Tischabroller ist geeignet für Klebebänder bis 10 x 19 mm.
Funktional & benutzerfreundlich: Der Scotch® Tischabroller ist stand- und rutschfest.
Leichtes Abreißen: Die gezackte Metallklinge garantiert ein leichtes Abreißen des Klebebands.
Scotch® Crystal Klebeband ist ein hochtransparentes und universell einsetzbares Klebeband zum Befestigen und Reparieren - von Hand einreißbar, aber auch leicht und geräuschlos abrollbar sowie alterungsbeständig.
Lieferumfang:
Abroller inkl. 1 Rolle Scotch® Crystal Clear, 10 m x 19 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Typ:
83980
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 4,10*
2 Tage
14
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,11*
10 Tage
51
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 4,18*
2 Tage
69
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,20*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 9,30*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,30*
€ 11,07
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 4,83*
€ 5,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,58*
€ 5,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,44*
€ 5,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,39*
€ 5,22
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,17*
€ 4,96
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 3,50*
€ 4,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.