Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y632671
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000119
EAN/GTIN:
     4250280302042
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Alpenföhn BEN NEVIS bietet ein ausgezeichnetes Leistungsverhältnis für alle preisbewussten Anwender. Der im Lieferumfang enthaltene Cone PWM Lüfter verfügt zudem über genug Airflow um den perfekten Spagat zwischen Lautstärke und Leistung zu erzielen.

Zudem bietet das Montagesystem eine einfache und sichere Installation auf den Sockeln 2011, 115x (Skylake kompatibel), AM4, AM3(+), AM3, AM2(+)AM2 sowie FM1.
Features:
Massive 140W TDP
Asymmetrisches Design
Shock KILLER POLE
120mm Cone PWM Lüfter
RockMount Montagesystem
AM4 kompatibel
Lieferumfang:
CPU-Kühler mit Lüfter + Befestigungsmaterial für Intel®: 2011, 2011-v3, 1155, 1156, 1150, 1151 + Befestigungsmaterial für AMD®: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1 + Wärmeleitpaste + Lüfterklammern + Montageanleitung
Hinweise:
Damit der Ben Nevis in Ihr Gehäuse passt überprüfen Sie bitte vor dem Kauf die Gesamtbreite Ihres Gehäuses. Wenn die Breite des Gehäuses größer ist als die Gesamthöhe des Kühlers +30 mm, sollte es keine Probleme bei der Installation geben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
73 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
670 g
Sockel:
Intel® 2011 + Intel® 2011-3 + Intel® 1156 + Intel® 1155 + Intel® 1151 + Intel® 1150 + AMD
Lüfter-Abmessungen:
120 x 120 mm
Kühlkörper-Material:
Aluminium
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
20.2 dB
Luft-Fördermenge:
95.14 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
Heatpipe + inkl. Wärmeleitpaste
Drehzahl (min.):
400 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,44*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 23,18*
€ 31,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 31,24*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 32,09*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 26,38*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.