Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385380-BP
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000119
EAN/GTIN:
     4250280302042
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler mit Lüfter

Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler - 120 mm

Massive 140W TDP
Asymmetrisches Design
Shock KILLER POLE
120mm Cone PWM Lüfter
RockMount Montagesystem
AM4 kompatibel

Der Alpenföhn BEN NEVIS bietet ein ausgezeichnetes Leistungsverhältnis für alle preisbewussten Anwender. Der im Lieferumfang enthaltene Cone PWM Lüfter verfügt zudem über genug Airflow um den perfekten Spagat zwischen Lautstärke und Leistung zu erzielen.

Zudem bietet das Montagesystem eine einfache und sichere Installation auf den Sockeln 2011, 115x (Skylake kompatibel), AM4, AM3(+), AM3, AM2(+)AM2 sowie FM1.

Ausstattung:
HighEnd Heatpipes
3 Hochleistungs-Heatpipes befördern die Abwärme des Prozessors schnell un d effizient an den Radiator des Kühlkörpers.

Shock KILLER POLE
Mithilfe der Shock KILLER POLE werden Stöße während dem Transport Deines Systems bzw. beim Versand Deines Systems zuverlässig abgefangen. Zudem bietet die Shock KILLER POLE mehr Stabilität gegen Verbiegen der Aluminium Fins

Asymmetrischer Radiator
Durch den asymmetrischen Aufbau des Radiators lassen sich alle Ram-Module vollständig
bestücken – ganz egal wie hoch der Heatspreader des Arbeitsspeichers auch ist.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1600 U/min · Drehzahl (min.): 400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 20.2 dB · Gewicht: 670 g · Kühlkörper-Material: Aluminium · Luft-Fördermenge: 95.14 m³/h · Lüfter-Abmessungen: 120 x 120 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: Heatpipe,inkl. Wärmeleitpaste · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Sockel (PC): Intel® 2011,Intel® 2011-3,Intel® 1156,Intel® 1155,Intel® 1151,Intel® 1150,AMD AM4,AMD AM3+,AMD AM3,AMD AM2+,AMD AM2,AMD FM1

Lieferumfang:
CPU-Kühler mit Lüfter,Befestigungsmaterial für Intel®: 2011, 2011-v3, 1155, 1156, 1150, 1151,Befestigungsmaterial für AMD®: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1,Wärmeleitpaste,Lüfterklammern,Montageanleitung

Hinweis:
Damit der Ben Nevis in Ihr Gehäuse passt überprüfen Sie bitte vor dem Kauf die Gesamtbreite Ihres Gehäuses. Wenn die Breite des Gehäuses größer ist als die Gesamthöhe des Kühlers +30 mm, sollte es keine Probleme bei der Installation geben.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Geräuschentwicklung:
20.1 dB - 30 dB
Marke:
Alpenföhn
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Abmessungen:
120 x 120 mm
PC-Lüfter-Besonderheiten:
Heatpipe | inkl. Wärmeleitpaste
Luft-Fördermenge:
95.14 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
20.2 dB
Drehzahl (min.):
400 U/min
Kühlkörper-Material:
Aluminium
Sockel (PC):
Intel® 2011 | Intel® 2011-3 | Intel® 1156 | Intel® 1155 | Intel® 1151 | Intel® 1150 | AMD AM4 | AMD AM3+
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 17,75*
€ 18,73*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 20,43*
€ 21,54*
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 22,71*
€ 4,00*
ab € 22,05*
€ 23,99*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.