Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten (Rolle) 159 x 104mm Folie Weiß 1 St. A1933086 Universal-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y664952
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1933086
EAN/GTIN:
     4004182617359
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten auf Rolle A1933086 im Format 104 x 159 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* 4XL. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Format Dymo* 1933086. Die Folien-Etiketten sind wasserfest, kratzfest, reißfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Sie eignen sich so perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Haus & Garten, Garage, Werkstatt, Pausenraum u.v.m. Eine Packung enthält 200 Etiketten auf einer Rolle. *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* 4XL
104 x 159 mm, 200 Etiketten/Rolle, Format entspricht Dymo* 1933086, einfach mit Dymo* Software beschriften
Dauerhaft starke Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen, kratz und reißfest
Wasserfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C)
Lieferumfang:
200 Etiketten / 1 Rolle
Hinweise:
*DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Folie
Etiketten-Typ:
Universal
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
104 mm
Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
159 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
159 x 104 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 42,81*
€ 57,14*
10 Tage
19
pro Stück
€ 5,87*
ab € 43,14*
€ 57,41*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,48*
€ 59,09*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,63*
€ 67,34*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 71,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,24815* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.