Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten (Rolle) 89 x 25mm Folie Weiß 1 Set A1933081 Universal-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y664972
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1933081
EAN/GTIN:
     4004182617335
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten auf Rolle A1933081 im Format 25 x 89 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Format Dymo* 1933081. Die Folien-Etiketten sind wasserfest, kratzfest, reißfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Sie eignen sich so perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Haus & Garten, Garage, Werkstatt, Pausenraum u.v.m. Eine Packung enthält 700 Etiketten auf zwei Rollen. *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless)
25 x 89 mm, 350 Etiketten/Rolle, 2 Rollen/Pgk., Format entspricht Dymo* 1933081, einfach mit Dymo* Software beschriften
Dauerhaft starke Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen, kratz und reißfest
Wasserfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C)
Lieferumfang:
700 Etiketten / 2 Rollen
Hinweise:
*DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Folie
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
abgerundete Ecken + Rechteckig
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
25 mm
Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
89 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
89 x 25 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 29,41*
€ 39,85*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 29,66*
€ 40,11*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,80*
€ 48,61*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 53,07*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
1 Stück enthält 700 Etiketten (ab € 0,04829* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.