| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y718492 Herst.-Nr.: OTI1000 EAN/GTIN: 4052899620223 |
| |
|
| | |
| Mit dem TyreInflate450 kann ein Reifen in 3,5 Minuten** aus einer Reifenpanne aufgepumpt werden. Ausgestattet mit Auto-Stop-Funktion, um den gewünschten Druck für Ihren Reifen zu einzustellen. Enthält eine hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige und weißes LED-Licht für optimale Beleuchtung auch bei Dunkelheit. Das flache, solide Design des TyreInflate450 hält das Gerät während des Betriebs stabil, und die Aufziehvorrichtung verhindert unordentliche Kabel und hilft Ihnen, schneller wieder auf die Straße zu kommen. Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände. Features: Auto-Stopp und LED Licht Tragbarer 12V Kompressor für Autoreifen Stromanschluss via Zigarettenanzünder Reifenbefüllung in 2 Minuten Weitere Informationen: | | Höhe: | 88 mm | Länge: | 219 mm | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 1356 g | Besonderheiten: | Digitales Display + Überlastungsschutz + mit Arbeitslampe + Kabelfach/-aufnahme | Stromversorgung: | mit KFZ-Stecker | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, arbeitslampe led 12v, arbeitslampe led, arbeitslampe 12v, OSRAM, Kompressor, Druckluft, elektroluftpumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,03* | € 72,95* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,21* | € 73,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,45* | € 117,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|