| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y718802 Herst.-Nr.: OTI200 EAN/GTIN: 4052899620209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem TYREInflate200 kann ein Reifen in 4,5 Minuten aus einer Reifenpanne wieder aufgepumpt werden. Ausgestattet ist dieser mit einer großen Ein/Aus-Taste für die einfache Bedienung. Das flache, solide Design des TyreInflate200 hält das Gerät während des Betriebs stabil. Die Stromversorgung erfolgt über ein 3 m langes Kabel, der TyreInflate200 wird über eine 12-V-Steckdose im Auto angeschlossen und erleichtert das Erreichen aller Reifen rund um das Fahrzeug. Zeigt Druckwerte in kPA, bar und PSI an. Inklusive Ablagefach für die Reifenventilkappen. Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände. Die tragbare, analoge Auto Luftpumpe ist der optimale Begleiter für unterwegs, bei Pannen oder einem Reifendruckverlust. Pumpt einen Reifen in bis zu 4,5 Minuten wieder vollständig auf (basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar). Features: Stromanschluss via Zigarettenanzünder Reifenbefüllung in 4,5 Minuten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 79 mm | Länge: | 197 mm | Breite: | 177 mm | Gewicht: | 662 g/m² | Besonderheiten: | Analoges Manometer + Kabelfach/-aufnahme + Überlastungsschutz | Stromversorgung: | mit KFZ-Stecker | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, OSRAM, Kompressor, Druckluft, elektroluftpumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,04* | € 28,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,41* | € 28,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,09* | € 43,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|