Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 07 07 007G Oreg TRV4 Heizkörperthermostat mechanisch 7 bis 31°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y777941
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     07 07 007G
EAN/GTIN:
     4017254158872
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler

Features:
Frostschutz
Einzeltemperaturjustierung
Hinweise:
Passend für alle Ventile der Baureihe EB und ET
Weitere Informationen:
Tiefe:
86 mm
Farbe:
weiß
Frostschutzfunktion:
Ja
Betriebsart:
mechanisch
Temperatureinstellung:
7 bis 31 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
31 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
7 °C
Anschluss:
M30 x 1.5
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Heizkörperthermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 25,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 25,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurotronic
900041
ab € 9,13*
Sonstiges
Eurotronic
900040
ab € 8,31*
Sonstiges
Eurotronic
900039
ab € 12,38*
Sonstiges
k.A.
700100
ab € 7,48*
Sonstiges
k.A.
700102
ab € 7,48*
Sonstiges
k.A.
700104
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.