Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-ET17 PLUS Dokumentenkamera 16 Megapixel A3 4608 x 3456 Pixel USB LED-Beleuchtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y778522
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4601246
EAN/GTIN:
     4064161148960
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Scannen leicht gemacht
Mit dem Renkforce RF-ET17 PLUS Kamera-Dokumentenscanner lassen sich beliebige Dokumente bis zur einer Größe von DIN A3 schnell und komfortabel per Knopfdruck digitalisieren. Ob Foto, Schriftstück oder Formular - der RF-ET17 PLUS erleichtert dank seiner intelligenten Software das Archivieren in verschiedensten Formaten. Selbst Barcodes werden automatisch erkannt und Bilder in ein durchsuchbares PDF-, ePub- oder editierbares Textformat konvertiert

Praktische Features für verschiedene Scan-Aufgaben
Auch das Scannen von Büchern wird mit diesem Kamera-Dokumentenscanner von Renkforce zum Kinderspiel: Die Software glättet automatisch gewellte Seiten, erkennt gedrehte Seiten und scannt beim Umblättern selbsttätig. Für Einzelscanns erleichtert die mitgelieferte Kabelfernbedienung das Arbeiten. Und sollte aus Versehen doch mal ein Finger mit aufs Bilds kommen - kein Problem, die Software entfernt ihn automatisch wieder. Ein weiteres praktisches Feature ist die Scan-Matte mit aufgedruckter Platzierungshilfe. Die 3-stufig regelbare LED sorgt für die richtige Beleuchtung beim Scan-Vorgang und Plug & Play ermöglicht überdies die einfache Inbetriebnahme des Geräts.

Mehr als nur ein Scanner
Mit dem RF-ET17 PLUS können nicht nur Dokumente und Bücher digitalisiert werden. Er bietet außerdem Videoaufzeichnungen in HD-Qualität: Die mitgelieferte OfficeCam-Software ermöglicht dank der Sub-Kamera-Aufnahmefunktion die Erstellung eines interaktiven Video-Tutorials, bei dem die Laptop-Webcam in Kombination mit dem Scanner verwendet werden kann, um sich selbst beim Unterrichten aufzunehmen. Apropos interaktiv: Gemäß der heutigen Anforderungen an digitale Kommunikation beim Homeschooling oder in Webkonferenzen ist dieser Kamera-Dokumentenscanner selbstverständlich auch mit Videokonferenzsoftware wie Zoom, Skype oder Microsoft Teams kompatibel.

Jederzeit mobil einsetzbar
Die Stromversorgung erfolgt über USB, es ist also kein externer Stromadapter erforderlich. Dadurch wird der Renkforce RF-ET17 PLUS in Verbindung mit einem Laptop zum unkomplizierten Begleiter auch ausserhalb von Büro oder Lehrerzimmer.
Features:
Scannen von Dokumenten und Büchern bis DIN A3
Kabel-Fernauslöser
Scan-Matte mit aufgedruckter Platzierungshilfe für Scanner
Schaltbare 3-stufige LED-Beleuchtung
Integrierte Texterkennungsfunktion (für viele verschiedene Sprachen geeignet)
Automatisches Teilen von Doppelseiten in separate Dateien
Erkennung von 1D/2D Barcodes und Ausgabe des Ergebnisses in Excel oder Textdateiformat
Speichern der Dokumente in durchsuchbare PDF-, ePub- oder editierbare Textformate (Word, Excel, TEXT)
Beim Buchscan automatische Erkennung eines Seitenwechsels beim Umblättern
Automatische Korrektur von nicht planliegenden Dokumenten
Entfernen von mitgescannten Fingern aus dem Dokument
Erkennung und Korrektur der Seitenausrichtung anhand von enthaltenem Text
Mitgelieferte OfficeCam-Software zur Erstellung von Videos in HD-Qualität mithilfe einer Laptop-Webcam
Kompatibel mit Videokonferenzsoftware wie Zoom, Skype, Microsoft Teams, etc.
Plug & Play
Kein extern
Lieferumfang:
Dokument-Kamerascanner
USB-Kabel
Scanauflage
Einstiegsbroschüre
Externe Scantaste
CD-ROM
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Farbe:
grau
Breite:
82 mm
Duplexeinheit:
Nein
Auflösung Video:
1280 x 720 Pixel
Gewicht:
800 g
Bilder pro Sekunde:
30
Einzugeinheit:
Nein
Flachbetteinheit:
Nein
Durchlichteinheit:
Nein
Auflösung optisch vertikal:
3456 Pixel
Auflösung optisch horizontal:
4608 Pixel
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus
Besonderheiten:
LED-Beleuchtung + Kabel-Fernauslöser + Texterkennung (OCR) + Optimiert für Bücher + Digita
Scanfläche Länge (max.):
420 mm
Scanfläche Breite (max.):
297 mm
Papierformat (max.):
A3
Produkt-Art:
Dokumentenkamera
Auflösung:
16 Megapixel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 242,44*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 242,45*
€ 3,50*
ab € 218,66*
€ 265,25*
6 Tage
70
Frei Haus
ab € 380,27*
€ 442,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.