Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX N150 WLAN Adapter USB 2.0 150MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y798762
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811UN V2
EAN/GTIN:
     4717964703354
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
EW-7811Un V2 ist ein Nano-USB-WLAN-Adapter, der maximale Reichweite und Geschwindigkeit unterstützt. Trotz der Größe unterstützt dieser winzige USB-Adapter eine höhere Datenrate von bis zu 150 Mbit / s, wenn eine Verbindung mit einem drahtlosen 802.11n-Gerät hergestellt wird, die dreimal schneller ist als Ihre normale 11g-Verbindung. Sie können es einfach an den USB-Anschluss des Computers anschließen und einen unglaublichen drahtlosen Hochgeschwindigkeitsnetzwerkzugriff genießen. Dies ist mit Sicherheit das trendigste Upgrade, das Sie für Ihr drahtloses Netzwerk durchführen können.

Wireless 802.11n Standard - Bis zu 150 Mbit/s
EW-7811Un V2 entspricht den drahtlosen IEEE802.11b / g / n-Standards. Der EW-7811Un V2 wurde mit der neuesten drahtlosen Technologie entwickelt und kann Ihre drahtlose Abdeckung um das Dreifache erhöhen und im Vergleich zu Ihrem alten 11g-Adapter erheblich dazu beitragen, "tote Stellen" zu reduzieren. Die Übertragungsdatenrate kann bis zu 150 Mbit / s betragen, wenn eine Verbindung zu einem 802.11n-Gerät besteht. Es erweitert auch die Entfernung zu drahtlosen Signalen und bietet zuverlässigere drahtlose Verbindungen als standardmäßige drahtlose IEEE 802.11g-Netzwerke.

Grünes WLAN - Verbesserte Energieeffizienz
Der EW-7811Un V2 hat ein cleveres Protokoll angepasst. Dieser drahtlose USB-Adapter passt seine Ausgangsleistung intelligent an die Übertragungsentfernung und die CPU-Auslastung an. Es reduziert den Stromverbrauch drastisch, wenn die Verbindung im Leerlauf ist. Dank der grünen WLAN-Technologie kann der Stromverbrauch des EW-7811Un V2 um durchschnittlich 20% bis 50% gesenkt werden.

Unterstützt WPS - Wi-Fi Protected Setup
Das Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist ein Standard für die einfache und sichere Einrichtung drahtloser Netzwerke. Dieser drahtlose USB-Adapter unterstützt die Software-WPS-kompatible Konfiguration. Mit wenigen Klicks sind Ihr drahtloses Netzwerk und Ihr Router sofort gesichert.

Unterstützt den mehrsprachigen Assistenten für die einfache Einrichtung
Der mitgelieferte 16-Sprachen-Assistent für die einfache Einrichtung und die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche führen Sie durch die Konfiguration von EW-7811Un V2 für Ihr drahtloses Netzwerk.

Winzig und stilvoll Design für Laptops
Kann problemlos an jeden Laptop angeschlossen werden, ohne die Portabilität und das Aussehen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus wurde unter Berücksichtigung von Details entwickelt, z. B. dass andere Ports nicht blockiert werden oder andere USB-Geräte / -Kabel im Weg stehen.

Embedded Wireless Adapter Solution für Industrial IoT (IIoT)
Möchten Sie Ihrem Produkt, Gerät oder Ihrer Maschine eine drahtlose Konnektivität hinzufügen? Eingebettet in drahtlose USB-Adapter von Edimax, unterstützt verschiedene Wi-Fi- und Bluetooth-Standards und bietet Ihren Kunden ein vollständig verbundenes, stets verfügbares Erlebnis. Mit mehr als 30 Jahren der Herstellung Integration Erfahrung, vertrauen auf unserer bewährte Know - how und erstklassige Unterstützung an der Macht Ihrer IoT - Anwendung
Features:
N150: Entspricht den drahtlosen 802.11b / g / n-Standards mit einer Datenrate von bis zu 150 Mbit / s (2,4 GHz).
Kleines, stilvolles Design: Der kleinste N150-WLAN-Adapter der Welt.
Sicheres WLAN: Mit 64/128-Bit-WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung für ein hohes Maß an Sicherheit.
Drahtlose Verbindungen mit einem Klick: Verfügt über eine Software-WPS-Schaltfläche (Wi-Fi Protected Setup) für einfache drahtlose Verbindungen.
Unterstützt die drahtlose 802.11e WMM-QoS-Funktion.
Unterstützt Energiesparmechanismus.
Unterstützt Windows, MAC OS und Linux.
Lieferumfang:
Wi-Fi USB-Adapter + Kurzanleitung zur
Weitere Informationen:
Höhe:
7.1 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
14.9 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
150 MBit/s
Gewicht:
2 g
Typ:
N150
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
150 MB/s
Schnittstellen:
USB 2.0
Produkt-Art:
WLAN Adapter
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, 04717964703354, EDIMAX, N150, wlan stick
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,33*
€ 6,78*
ab € 7,25*
€ 10,33*
€ 6,70*
ab € 7,28*
€ 10,37*
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 11,09*
1 Tag
1150
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.