Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HT 22L TV-Standfuß Höhenverstellbar 81,3cm (32") - 190,5cm (75") Bodenständer, Drehbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y801912
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT 22 L
EAN/GTIN:
     4012386135210
Suchbegriffe:
Staffelei
TV-Standfuß
staffelei
Verleiht jedem Raum eine elegante Note.
Die TV-Halterung HT 22 L passt wunderbar in die neue myWall-Serie der Extraklasse.

Mit überzeugenden Details glänzt dieser TV-Ständer nicht nur im Heimkino, sondern auch in Ihrem Büro, Wartezimmer oder Ausstellungsraum. Die elegante Gunmetal- und Nussbaum-Farbgebung und das schnörkellose Design setzen einen gestalterischen Akzent in Ihren Räumlichkeiten. Eine sehr stabile und hochwertige Verarbeitung zeichnet den myWall HT 22 L aus.
Neben seinem Aussehen versteht es der Halter mit seiner Flexibilität Pluspunkte zu sammeln. Das TV-Stativ ist höhenverstellbar und seitlich um 360° drehbar. Aus diesem Grund können Sie ihn überall im Raum aufstellen. Damit ist der optimale Betrachtungswinkel Ihres TV, ohne lästiges Blenden oder störende Reflexionen, jederzeit sichergestellt.
Der TV-Ständer unterstützt alle Typen an TV-Geräten (LCD, LED, Plasma, OLED) der VESA-Formate von 200x200 – 600x400.
Das Stativ lässt sich einfach und schnell montieren. Ganz ohne Bohren ermöglicht der Fernseh-Ständer die Aufstellung Ihres TV-Gerätes. Jeder Halterung liegt eine intuitive, bebilderte Montageanleitung bei. Das benötigte Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Features:
Geeignet für Bildschirme von 81 cm (32") - 190 cm (75")
Unterstützt alle VESA-Standards 200 x 200 mm bis 600 x 400 mm
Belastung bis 32 kg
Farbe Schwarz / Nussbaum
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial + Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1385 mm
Farbe:
schwarz + braun
Breite:
860 mm
Gewicht:
6460 g
Material (Details):
Stahl / Holz
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (3
Halter-Ausführung:
Bodenständer + Drehbar + Höhenverstellbar + Stand
Max. Tragkraft:
32 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm + 200 x 300 mm + 200 x 400 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm + 300 x 400 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz + Nussbaum
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
1385 mm
Boden-/Deckenabstand (min.):
1185 mm
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: My Wall, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 130,41*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 130,43*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 206,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.