Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y834361 Herst.-Nr.: 3431470 EAN/GTIN: 4034303022182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die mobilen Speicherkarten der neuen Generation ermöglichen höchste Leistungsstandards durch optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und hochauflösenden Full HD- und 4k Ultra HD- Videos. Das Potenzial von Spiegelreflexkameras sowie professionellen Videokameras kann durch die Speicherkarten optimal genutzt und ausgeschöpft werden. Der Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I (Ultra High Speed) ermöglicht Datentransferraten von bis zu 90 MB/s, wodurch die Daten schneller übertragen und abgespeichert werden können. Mit einer Kapazität von bis zu 64 GB bietet die Speicherkarte ausreichend Speicherplatz für professionelle Fotos in hoher Auflösung und große Videodateien. Damit können problemlos umfangreiche Aufnahmen auf der Karte gespeichert werden, ohne dass der Speicher ausgeht. Features: 16 GB Speicherkapazität Extreme Speed: Datenübertragungsraten von bis zu 90 MB/s ideal für hochauflösende Full-HD / 4K-Videoaufnahmen Für professionelle Spiegelreflex- und Videokameras Schutz gegen unbeabsichtiges Überschreiben der Daten durch mechanischen Schreibschutz Class10 und UHS-I Unterstützung Lieferumfang: SDHC-Karte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreiben (max.): | 90 MB/s | Speicherkapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 + UHS-I | Produkt-Art: | SDHC-Karte | Lesen (max.): | 90 MB/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sd card 16gb intenso class10, micro sd 16gb, micro sd, Intenso, Professional, Speichererweiterungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,92* | € 5,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,13* | € 6,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 4,32* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 4,89* | € 7,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|