Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter PointSafe P2E EWS Einwurftresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y848002
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PointSafe P2E EWS
EAN/GTIN:
     4003482355206
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
PointSafe P2 EWS − Der Möbeltresor mit zwei praktischen Einwurfschlitzen
Schnell einen Umschlag oder wichtige Dokumente im Tresor verstauen: Diese Situation kommt bei Firmen wie im Privaten häufig vor. Mit dem PointSafe P2 EWS müssen Sie den Tresor nicht erst öffnen, um Wichtiges schnell und sicher zu verwahren. Denn der PointSafe P2 EWS bietet gleich zwei praktische Einwurfschlitze. Einen an der Oberseite des Tresors (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format. Den anderen an der Frontseite (240 mm x 10 mm). Praktisch: Selbst wenn der Tresor fest verbaut ist, z. B. in einem Schrank, kommen Sie immer bequem an einen Einwurfschlitz heran.

Mit Doppelbartschloss oder elektronischem Zahlenschloss
Der PointSafe EWS ist mit einem soliden einwandigen Korpus und einer doppelwandigen Tür ausgestattet. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Verschluss-Systemen. Die Variante mit Doppelbartschloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert. Für das elektronische Zahlenschloss sind die benötigten Batterien gleich dabei. Somit können Sie Ihren Tresor mit Einwurfschlitz sofort in Betrieb nehmen. Außerdem ist ein Schloss für die Notöffnung vorhanden. Beim elektronischen Zahlenschloss programmieren Sie Ihren persönlichen Benutzer- und Generalcode. Natürlich können Sie jederzeit die Geheimzahl ändern.

PointSafe P2 EWS bereits für Verankerung vorgerichet
Damit der Tresor vor Diebstahl geschützt ist, muss dieser sicher in Wand und/oder Boden verankert werden. Natürlich wird das passende Befestigungsmaterial mitgeliefert. Die Bohrungen zur Verankerung sind ab Werk vorhanden. Zwei in der Rückwand, zwei im Boden Des Weiteren verfügen die P2-Modelle über einen herausnehmbaren Fachboden. Somit können Sie Wertgegenstände, Dokumente und Liebgewonnenes optimal sortieren und aufbewahren.
Features:
Elektronisches Zahlenschloss mit automatischer Türöffnung
einwandiger Korpus
Tür doppelwandig
Zwei Einwurfschlitze
Kombination verstellbar
Zusatzschloss für Notöffnung
General- und Benutzercode
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor PointSafe P2E EW Inkl. 2 Schlüssel und Batterien, Befestigungsmaterial
Hinweise:
Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
255 mm
Breite:
350 mm
Innenmaß Tiefe:
241 mm
Innenmaß Höhe:
248 mm
Innenmaß Breite:
343 mm
Gewicht:
14 kg
Anzahl der Fachböden:
1
Volumen:
20.5 l
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
343 x 248 x 241 mm
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Einwurftresor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 202,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 203,40*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 222,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.