Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 701948 AC-350 HEPA 14 Luftreiniger 30m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y865272
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701948
EAN/GTIN:
     4250679507461
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der Vornado AC350 Ganzraum-Luftreiniger verwendet echte HEPA-Filtration, die effektivste verfügbare Filtration, um über 99,995 % der in der Luft enthaltenen Allergene bis zu einer Größe von 0,3 Mikron zu entfernen. Der Vornado-Vollraum-Luftreiniger zirkuliert und filtert aktiv die gesamte Luft im Raum. Ohne starke Zirkulation reinigt der Luftreiniger nur den unmittelbaren Bereich um das Gerät herum. Der AC350 verwendet ein Radialgebläse zum Ansaugen und Reinigen der gesamten Raumluft - bis zu einer Größe von bis zu 30 m². Dank Präzisionstechnik arbeitet das Gebläse trotz seines starken Luftstroms geräuscharm. Der AC350 verwendet eine Kombination aus HEPA- und Kohlefilterung, um Staub, Pollen, Haustierschuppen, Rauch, Bakterien, Schimmelpilzsporen, Staubmilben und mehr abzufangen. Der Kohlenstoffvorfilter adsorbiert sowohl Gerüche als auch größere Partikel.
Er verfügt über 3 Geschwindigkeiten, elektronische Druckknopfsteuerung, eine Filterwechselanzeige und eine branchenweit führende beschränkte 5-Jahres-Garantie. Ein echter HEPA-Filter (MD1-0022) und ein Aktivkohle-Vorfilter (MD1-0023) im Lieferumfang enthalten. Dieses Produkt emittiert kein Ozon.
Features:
Luftfilter mit HEPA14 Filter
3 Geschwindigkeitssufen
Filterwechselanzeige
Lieferumfang:
HEPA-Filter (MD1-0022) + Aktivkohle-Vorfilter (MD1-0023).
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Länge:
275.6 mm
Breite:
335.3 mm
Kabellänge:
2.00 m
Gewicht:
4.6 kg
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Schalldruck:
49
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger 30 m², luftreiniger, vornado luftreiniger, Vornado, AC-350 HEPA 14, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 167,06*
7 Tage
77
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 167,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.