Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CrossTools ICEBOX 40 Kühlbox EEK: F (A - G) Kompressor 230 V, 24 V, 12V Silber (matt), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y866302
Hersteller:
     CrossTools
Herst.-Nr.:
     68061
EAN/GTIN:
     4011458680610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Mobile Druckluftanlage
Die ICEBOX 40 von CROSS TOOLS ist eine mobile Kompressor-Kühl- & Gefrierbox. Sie überzeugt mit einer enormen Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch. Flexible Kühlmodieinstellungen garantieren maximalen Komfort. Wählen kann man hier zwischen dem MAX und ECO Mode. Der MAX Mode ermöglicht ein besonders schnelles Kühlen. Der ECO Mode senkt Ihren Energieverbrauch dank unserer modernen Kompressor-Technologie signifikant. Die Einstellungen nehmen Sie bequem an dem integrierten LC-Display vor. Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind: Das Einstellen von Temperatur, Batteriestatus und Batteriewächter.

Der Deckel lässt sich dank Dual-Opening sowohl längs- als auch stirnseitig montieren. Dank des Magnetverschlusses schließt die ICEBOX immer zuverlässig. Der inkludierte Drahtkorb dient zur praktischen Entnahme von Lebensmitteln und Getränken. Eine LED-Innenbeleuchtung ermöglicht es Ihnen dieses Modell auch ohne Probleme bei Dunkelheit zu verwenden.

Ideal Kompatibel ist dieses Modell mit der TRAVELBOX 500 (Powerstation)

Die ICEBOX 40 ist auch per App steuerbar. Die kostenlose App ist sowohl für Android als auch für IOS verfügbar. Die leicht steuerbare App ermöglicht es Ihnen Ihre Kühlbox auch von der Ferne aus zu bedienen.
Um die App benutzen zu können müssen Sie zu Beginn Ihre ICEBOX mit der App verbinden. Hierfür müssen Sie den Gerätestandort und das Bluetooth Ihres Smartphone einschalten.

Nach dem Sie Ihre ICEBOX bequem und einfach mit der App verbunden haben können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Schalten Sie Ihre ICEBOX an oder aus

Passen Sie die Temperatur Ihrer ICEBOX an
Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit aus (° C oder ° F)
Sehen Sie, wie hoch die Versorgungsspannung ist, wenn Sie mit Gleichstrom betrieben werden
Stellen Sie den Batteriewächter ein
Lesen Sie die aktuelle Temperatur der ICEBOX ab
Aktivieren Sie die Kindersicherung
Bestimmen Sie die Maximale Temperatur Ihrer ICEBOX
Bestimmen Sie die Minimale Temperatur Ihrer ICEBOX
Wechseln Sie die Sprache der APP
Features:
Umgebungstemperatur 0 - 40 °C
Kühlleistung -20 bis +20 °C
Mit modernen Kompressor-Technologie
Lieferumfang:
Inkl. Drahtkorb + Anschlusskabel 12 / 24 V + Netzteil 100 - 240 V + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
427 mm
Länge:
650 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
375 mm
Gewicht:
14 kg
Nutzinhalt Kühlfächer:
37 l
Nutzinhalt gesamt:
37 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 + 24 + 12 V
Herstellerfarbe:
Silber (matt) + Schwarz
Funktionsprinzip:
Kompressor
Jährlicher Energieverbrauch:
78 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.