Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optimum AutoFeed+ 150M Aktenvernichter 150 Blatt Mikroschnitt 2 x 15mm P-5 44l Vernichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y896512
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020150MEU
EAN/GTIN:
     5028252613903
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der Optimum AutoFeed+ 150M Mikroschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 150 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P5 kleine Mikroschnitt-Partikel (2 x 15 mm). Dieser AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 44 Liter herausziehbaren Abfallbehälters ideal für den Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.

30 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert.
Features:
P-5 Mikroschnitt (2 x 15 mm)
Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 44 Litern
Anti-Papierstau-Technologie
Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
55 dBA sehr leiser Geräuschpegel
Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor
Lieferumfang:
Rexel Optimum AutoFeed+ 150M Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
365 mm
Höhe:
617 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
434 mm
Gewicht:
15.44 kg
Auffangbehälter:
44 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Mikroschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f
Sicherheitsstufe:
5
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
150 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 369,93*
€ 413,25*
3 Tage
1
€ 2,90*
ab € 370,52*
€ 414,15*
Frei Haus
ab € 373,15*
€ 416,36*
€ 5,50*
ab € 372,28*
€ 420,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 401,09*
€ 444,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,07*
€ 507,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.