Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXR 2998 SAT Multischalter Kaskade Eingänge (Multischalter): 9 (8 SAT/1 terrestrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y915421
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510020
EAN/GTIN:
     4021121464072
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Multischalter 9 auf 8, 5-862 / 8 x 950-2150 MHz, 9 Durchschleif-/8 Schaltausgänge, kaskadierbar, F-Anschlüsse, DiSEqC-Steuerung mA
Features:
Integrierter Verstärker für Sat Bereich
DiSEqC Steuerung
Empfang von zwei Satelliten
Kabel Rückweg tauglich
Lieferumfang:
Multischalter + Anwendungshinweis + Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Tiefe:
228 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
172 mm
Frequenz (max.):
2150 MHz
Dämpfung SAT:
0 dB
Dämpfung terr.:
16 dB
Teilnehmer:
8
Quad-LNB tauglich:
Ja (Hardware)
Eingänge (Multischalter):
9 (8 SAT/1 terrestrisch)
Frequenz (min.):
5 MHz
Ausführung (Aktiv/Passiv):
Aktiv
Produkt-Art:
SAT Multischalter Kaskade
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge, Kathrein, EXR 2998, Multiswitch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 156,07*
€ 171,22*
€ 3,50*
ab € 163,08*
€ 177,68*
€ 5,95*
ab € 162,87*
€ 177,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,11*
€ 184,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 198,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.