Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PX5011 8899195 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y924961
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8899195
EAN/GTIN:
     4046719806034
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Starkes wiederlösbares Klebeband für innen & außen aus reinem Acrylatklebstoff
Unsichtbare Befestigung
Transparent
Hohe UV-Beständigkeit
Wasserfest
Anwendungsbeispiele:
- für sichere und schnelle Befestigungen im Innen- und Außenbereich
- hält auf glatten oder leicht strukturierten Oberflächen wie Metall, Glas, Fliesen, Keramik, lackiertem Holz, Beton und vielen Kunststoffen
- z.B. für die Klebung von: Wandhaken, Schildern, Hausnummern, Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen u.v.m.
Features:
Transparent
(L x B) 5 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Typ:
PX5011
Material (Details):
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Trägermaterial:
Acryl
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 11,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,19*
€ 11,56*
1 Tag
51
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 11,65*
1 Tag
51
10
€ 5,45*
ab € 9,61*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.