Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker Kabel-Durchmesser: 10.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y962391
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFS 7-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Lieferumfang:
inkl. mit 2 Stiften für Innenleiter mit 1.1 und 1.6 mm ID.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Ø:
10.4 mm
Anschluss A:
F-Stecker
Anschluss B:
Aufdrehen
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker axing, f-stecker kabel, 02050004820058, Axing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 2,90*
1 Tag
142
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,91*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,48*
€ 19,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Axing
SKB 11-03
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.