Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Vollblech 1999x624 Nachrüst-Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-13623
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13623
EAN/GTIN:
     4250692919678
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, inkl. Befestigungsclips, exklusive Stützrahmen. Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.59 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692919678
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
13623
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 44,62*
€ 60,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 44,71*
€ 60,39*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 45,57*
€ 61,52*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 61,57*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.