Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Kragarm 150.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-2276
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2276
EAN/GTIN:
     4250692964203
Suchbegriffe:
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Kragarm Unterteiler/Endanschlag
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.29 kg
EAN:
4250692964203
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
2276
Weitere Suchbegriffe: Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, Kragarmregal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,43*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 8,54*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.