Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegblech Set F2-3 80x103.3x1.00 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-26451
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     26451
EAN/GTIN:
     4250692909990
Suchbegriffe:
Regal Unterlegbleche
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
1 mm stark, glanzverzinkt, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.06 kg
Breite:
80 mm
Länge:
103 mm
EAN:
4250692909990
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
26451
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
22
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 21,13*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 19,29*
€ 26,96*
6 Tage
unbekannt
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 29,14*
Lager 618
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 35,13*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 26,15*
€ 36,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.