Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-29957 Herst.-Nr.: 29957 EAN/GTIN: 4250692942171 |
| |
|
| | |
| nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, bestehend aus 2 bzw. 3 Türlagern, Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung), passend für alle Steckregale Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 29.70 kg | EAN: | 4250692942171 | Höhe: | 2500 mm | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau | AX2012_ID: | 29957 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,69* | € 709,20* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,09* | € 709,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,41* | € 712,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 785,35* | € 883,89* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 837,53* | € 941,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|