Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel DSBS64-F 600x400 grau faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-51030
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51030
EAN/GTIN:
     4250692954723
Suchbegriffe:
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
deckel drehstapelbehälter 600x400
deckel drehstapelbehälter
Größe 600 x 400 mm, faltbar, grau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.73 kg
EAN:
4250692954723
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Material:
PP
Farbe:
grau
AX2012_ID:
51030
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 19,60*
54 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,72*
€ 19,71*
54 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,72*
€ 19,71*
1
€ 5,90*
ab € 13,14*
€ 19,74*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31550
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.