Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandsegment Set / 2000x1000 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0760-0003
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0760-0003
EAN/GTIN:
     4250692926195
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente, Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, inkl. Befestigungsclips, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
9.56 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692926195
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0760-0003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 97,51*
€ 122,92*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 97,51*
€ 122,92*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,34*
€ 123,95*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 124,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 124,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.