| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1255-0011 Herst.-Nr.: C1255-0011 EAN/GTIN: 4250692960823 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten Spanplattenböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 128.63 kg | Höhe: | 2500 mm | EAN: | 4250692960823 | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1255-0011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,37* | € 413,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 408,86* | € 478,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,71* | € 478,85* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,25* | € 481,05* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,74* | € 636,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|